844 Sp T-rovinná noha 20 mm pro měření hloubky do 40 mm

Artiklové číslo: 4503510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Univerzální měřicí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4503510
EAN / GTIN 4059192059156
Číslo výrobce 4503510
L-číslo L40080 2230

Popis

Provedení:

Šířka: 20,000 mm ±1 ?m Výška: 75 mm Podpěrná plocha: 32 mm.

Popis:

  • 844 Sp T-příruba 20 mm pro měření hloubek do 40 mm

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro polohování a přesné nastavení Multimaru pro vnější a vnitřní rozměry Použití pro: 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms, 844 Te s hloubkovými zarážkami 844 Tw Ramenní měřicí destičky 844 Ta, 844 Ti.
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název výrobku: T-kus
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Typ výrobku: 844 Sp

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku