PS CAT40 15 5/8 JIS O B CAT Tažný čep JIS

Artiklové číslo: 4503377
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Tažný čep

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4503377
EAN / GTIN 7291075388244
Číslo výrobce 4503377
L-číslo L24000 391

Popis

Popis:

Tažná zařízení (zajišťovací knoflíky), průměr tělesa (BD) 0,748″, velikost závitu (CRKS) 5/8-11

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.748″
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 75 Stupne
  • Délka telesa (LB): 0.793″
  • Délka telesa_2 (LB_2): 1.029″
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS): 5/8-11
  • Celková délka (OAL): 1.889″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku