HSK E40 SRK10X45 Tepelné upínače s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru E pouze pro nástroje z tvrdokovu

Artiklové číslo: 4503363
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4503363
EAN / GTIN 7291075160796
Číslo výrobce 4503363
L-číslo L24120 288

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 42 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 10 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 10 mm
  • Délka upínace (LPR) 65 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku