HSK A63 EM20X80 CX Držáky s bočním upínáním DIN6359 pro svařovací stopky DIN 1835 tvaru B s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4503209
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4503209
EAN / GTIN 7291075482065
Číslo výrobce 4503209
L-číslo L24120 231

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 40 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 40 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku