844 Td Měřicí vložka s kulatý měřicí dotyk 0-20 mm

Artiklové číslo: 4503017
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Univerzální měřicí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4503017
EAN / GTIN 4059192024994
Číslo výrobce 4503017
L-číslo L40080 2597

Popis

Provedení:

  • S válcovou stopkou pro montáž do adaptérů 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Vyrobeno z kalené oceli
  • Nastavitelné pro nastavení hloubky měření v adaptéru
  • Půlkruhová měřicí sonda pro vnitřní a vnější měření
    - Ø 11 mm kulový (R=8 mm)
    - Plochá měřicí plocha (6 x 1 mm)

Popis:

  • Měřicí vložka 844 Td s kruhovou měřicí vložkou, průměr 11 mm, rozsah nastavení 0 - 20 mm

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro měření vnitřních a vnějších rozměrů kruhových nebo válcových dílů.
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Název výrobku: Měřicí destička s kruhovou měřicí vložkou
  • Typ výrobku: 844 Td
  • Průměr dříku v mm: 5 mm
  • Rozsah nastavení: 0 - 20
  • Rozměr a v mm: 30 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku