844 Tb Měřicí vložka s kulatý měřicí dotyk 0-20 mm

Artiklové číslo: 4503015
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Univerzální měřicí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4503015
EAN / GTIN 4059192024970
Číslo výrobce 4503015
L-číslo L40080 2308

Popis

Provedení:

  • S válcovou montážní hřídelí pro upevnění v držácích 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Nastavitelný pro nastavení hloubky měření v držáku
  • S částečně kruhovým měřicím kotoučem pro vnitřní a vnější měření
  • Vhodný pro obrobky s úzkými vybráními do hloubky 3 mm
  • Vyroben z kalené oceli

Popis:

  • 844 Tb Měřicí destičky s měřicí deskou, průměr desky 11 mm, rozsah nastavení 0 - 20 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Název výrobku: Měřicí destičky s měřicími kotouči
  • Typ výrobku: 844 Tb
  • Průměr dříku v mm: 5 mm
  • Konec rozsahu seřízení v mm: 20 mm
  • Průměr desky: 11 mm
  • Začátek rozsahu seřízení v mm: 0 mm
  • Rozsah nastavení: 0 - 20
  • Aplikace: Pro měření středících hran a vybrání na vnitřních a vnějších průměrech;
  • Rozměr a v mm: 30 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku