Provedení:
- Možnost přizpůsobení měřicí úloze díky vyměnitelným měřicím ramenům, vložkám sondy a dorazovým prvkům (volitelné příslušenství)
- Pohyblivý nosič měřicího ramene je uložen ve vysoce přesném kuličkovém vedení s malou vůlí a třením
- To zajišťuje vysokou citlivost měření, přesnost a snadný pohyb
- Náklonné opěrné prvky pro opakovatelné měření
- Konstantní měřicí síla díky vestavěné pružině měřicí síly
- Směr měřicí síly lze měnit pro vnější i vnitřní měření
- Velmi stabilní, přesně broušená a tvrdě chromovaná vodicí trubka
- Lehká konstrukce se středovým dílem z CFRP trubky z měřicího rozsahu 1000 - 1500 mm
- Pevnou podpěru měřicího ramene lze posunout a upnout na vodicí trubku pro hrubé nastavení měřicího rozsahu
Popis:
844 T Universaltaster Multimar 4000-4500 mm, mit CFK-Rohr
Univerzální sonda Multimar 844 T
- Rozsah použití ve venkovním prostředí: 3970 - 4470
- Rozsah použití ve vnitřním prostředí: 4000 - 4500
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, montážní a úložné bloky, dřevěný kufřík, bez zobrazovací jednotky, bez měřicích ramen/kusů a měřicích vložek.
Charakteristika:
- Typ kalibrace: Nekalibrované
- Rozměr a v mm: 4680 mm
- Měřicí síla: 10 N
- Hmotnost výrobku: 3.81 kg