844 T Univerzální nástavec Multimar 3000-3500 mm, s CFK-Rohr

Artiklové číslo: 4503009
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Univerzální měřicí přístroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4503009
    EAN / GTIN 4059192063795
    Číslo výrobce 4503009
    L-číslo L40080 2710

    Popis

    Provedení:

    • Možnost přizpůsobení měřicí úloze díky vyměnitelným měřicím ramenům, vložkám sondy a dorazovým prvkům (volitelné příslušenství)
    • Pohyblivý nosič měřicího ramene je uložen ve vysoce přesném kuličkovém vedení s malou vůlí a třením
    • To zajišťuje vysokou citlivost měření, přesnost a snadný pohyb
    • Náklonné opěrné prvky pro opakovatelné měření
    • Konstantní měřicí síla díky vestavěné pružině měřicí síly
    • Směr měřicí síly lze měnit pro vnější i vnitřní měření
    • Velmi stabilní, přesně broušená a tvrdě chromovaná vodicí trubka
    • Lehká konstrukce se středovým dílem z CFRP trubky z měřicího rozsahu 1000 - 1500 mm
    • Pevnou podpěru měřicího ramene lze posunout a upnout na vodicí trubku pro hrubé nastavení měřicího rozsahu

    Popis:

    Univerzální měrka Multimar 844 T
    • Rozsah použití ve venkovním prostředí: 2970 - 3470
    • Rozsah použití ve vnitřním prostředí: 3000 - 3500
    Rozsah dodávky: Návod k obsluze, montážní a úložné bloky, dřevěný kufřík, bez zobrazovací jednotky, bez měřicích ramen/odběrových kusů a měřicích vložek.

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Vnitřní rozsah použití: 3000 - 3500
    • Vnější rozsah použití: 2970 - 3470
    • Rozměr a v mm: 3680 mm
    • Měřicí síla: 10 N
    • Hmotnost výrobku: 3.43 kg

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku