844 T Univerzální nástavec Multimar 1000-1500 mm, s CFK-Rohr

Artiklové číslo: 4503005
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Univerzální měřicí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4503005
EAN / GTIN 4059192024932
Číslo výrobce 4503005
L-číslo L40080 1678

Popis

Provedení:

  • Možnost přizpůsobení měřicí úloze díky vyměnitelným měřicím ramenům, vložkám sondy a dorazovým prvkům (volitelné příslušenství)
  • Pohyblivý nosič měřicího ramene je uložen ve vysoce přesném kuličkovém vedení s malou vůlí a třením
  • To zajišťuje vysokou citlivost měření, přesnost a snadný pohyb
  • Náklonné opěrné prvky pro opakovatelné měření
  • Konstantní měřicí síla díky vestavěné pružině měřicí síly
  • Směr měřicí síly lze měnit pro vnější i vnitřní měření
  • Velmi stabilní, přesně broušená a tvrdě chromovaná vodicí trubka
  • Lehká konstrukce se středovým dílem z CFRP trubky z měřicího rozsahu 1000 - 1500 mm
  • Pevnou podpěru měřicího ramene lze posunout a upnout na vodicí trubku pro hrubé nastavení měřicího rozsahu

Popis:

Univerzální sonda Multimar 844 T
  • Rozsah použití ve venkovním prostředí: 970 - 1470
  • Rozsah použití ve vnitřním prostředí: 1000 - 1500
Rozsah dodávky: Návod k použití, montážní a úložné bloky, dřevěný kufřík, bez zobrazovací jednotky, bez měřicích ramen/odběrových kusů a měřicích vložek.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Vnitřní rozsah použití: 1000 - 1500
  • Rozměr a v mm: 1680 mm
  • Měřicí síla: 10 N
  • Hmotnost výrobku: 2.52 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku