NUT ER40 SHORT Krátká ER upínací matice.

Artiklové číslo: 4502730
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací matice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4502730
EAN / GTIN 7291075142938
Číslo výrobce 4502730
L-číslo L24000 286

Popis

Popis:

Upínací matice, vlastnosti rozhraní M50X1,5, velikost pohonu (DRVS) 46 mm, výška pojistné matice (HLN) 16 mm.

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M50X1.5
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 46 mm
  • Výška upínací matice (HLN) 16 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku