844 Tk Měřicí nástavec z tvrdokovu 2,721 mm

Artiklové číslo: 4502650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4502650
EAN / GTIN 4059192024802
Číslo výrobce 4502650
L-číslo L40100 761
Výrobce MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Měřicí kulička z karbidu s válcovou montážní hřídelí a pojistným kroužkem pro otočné uchycení v otvoru měřicích ramen 844 Te.
  • Výrobní tolerance kuličky ± 2 µm

Popis:

844 Tk kuličková měřící destička 2,721 mm
  • Karbid
  • Kuželová stopka průměr 3,5 mm
  • Délka hřídele 6 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
  • Aplikace: Vhodné zejména pro měření šikmých vnitřních a vnějších ozubených kol Použití na konvexních obrysech Použití pro měření kuželů
  • Typ výrobku: 844 Tk
  • Délka dříku: 6 mm
  • Rozměr H: 5.2 mm
  • Rozměr d v mm: 2.721 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku