Řetězový Kleště na trubky BOSS

Artiklové číslo: 4502350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4502350
    EAN / GTIN 4017981120005
    Číslo výrobce 4502350
    L-číslo L60160 326

    Popis

    Popis:

    Vhodné pro použití v těžko přístupných místech
    Působí jako sekera
    Velmi odolné proti vyklouznutí díky plastové rukojeti
    Hůl vyrobena ze speciální chrom-vanadiové oceli GEDORE
    Kovaná
    Celá kalená a popuštěná, zuby navíc kalené plamenem
    Modře smaltovaná pec.

    Charakteristika:

    • Barva: Modrá
    • Celková délka [mm]: 355 mm
    • Velikost [palec]: 3/8-4
    • Velikost [mm]: 17-114
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: Modrá kamna smaltovaná
    • Ø trubky [palec]: 3/8-4
    • Ø trubky [mm]: 114 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku