HSK A63 ER16X180 Kleštinový upínač DIN6499 ER s upínacím pouzdrem HSK DIN 69893 tvar A.

Artiklové číslo: 4502198
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4502198
EAN / GTIN 7291075128307
Číslo výrobce 4502198
L-číslo L24120 153

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 28 mm, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka frézy (LPR) 180 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Délka upínace (LPR) 180 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku