HSK A100 ER40 SHORT Krátké upínací sklíčidlo ER DIN6499 se zásuvkou HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4502172
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4502172
EAN / GTIN 7291075142822
Číslo výrobce 4502172
L-číslo L24120 1730

Popis

Popis:

ER/TG upínací sklíčidlo, průměr těla (BD) 70 mm, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 100 mm, velikost rozhraní (CSI) ER40, délka ráfku (LPR) 104,5 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 70 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 26 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 3 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER40
  • Délka upínace (LPR) 104.5 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku