HSK A100 SEM1 1/4X1.875 ISO 3937 frézovací trny s kuželovými stopkami HSK tvaru A DIN69893

Artiklové číslo: 4502109
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Upínací trn pro frézy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4502109
    EAN / GTIN 7291075154900
    Číslo výrobce 4502109
    L-číslo L24120 1066

    Popis

    Popis:

    Shell Mill Holders, body Diameter (BD) 2-1/2″, body Length (LB) 1-7/8″, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3,937″, Connection Diameter obráběný dílec side (DCONWS) 100-1/4″, Shank Size (SS) 1

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 2-1/2″
    • Délka telesa (LB): 1-7/8″
    • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.669″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): HSK
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3.937″
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1-1/4″
    • Velikost stopky (SS): 100

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku