HSK A100 EM3/8X3.125 HSK A63 EM0.375″ DIN6359 boční upínače pro svařovací stopky s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4502089
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4502089
    EAN / GTIN 7291075155099
    Číslo výrobce 4502089
    L-číslo L24120 999

    Popis

    Popis:

    Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 0,787″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 3/8″, celková délka (OAL) 5,094″, velikost boku (SS) 100

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 0.787″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): HSK
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 3/8″
    • Celková délka (OAL): 5.094″
    • Délka upínace (LPR): 3-1/8″
    • Velikost stopky (SS): 100

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku