HSK A63 EM0.250″ HSK A63 EM0.375″ DIN6359 boční upínače pro svařovací stopky s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4502079
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4502079
EAN / GTIN 7291075155013
Číslo výrobce 4502079
L-číslo L24120 932

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 0,787″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1/4″, celková délka (OAL) 3,822″, velikost boku (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.787″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1/4″
  • Celková délka (OAL): 3.822″
  • Délka upínace (LPR): 2.562″
  • Velikost stopky (SS): 63

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku