ST 20X100 ER25 F Kleštinový upínač ER16 F DIN 6499 ER Upínací sklíčidlo s válcovou stopkou

Artiklové číslo: 4502042
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4502042
EAN / GTIN 7291075132823
Číslo výrobce 4502042
L-číslo L24120 1733

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 42 mm, velikost rozhraní (CSI) ER25, délka sklíčidla (LPR) 96 mm, velikost stopky (SS) 20

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 16 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER25
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 28 mm
  • Délka upínace (LPR) 96 mm
  • Délka stopky (LS) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 20

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku