ST1 X3.937 ER20 MF DIN 6499 ER Mini upínací sklíčidlo s válcovou stopkouz a upínací plochou pro CNC soustruhy švýcarského typu.

Artiklové číslo: 4502025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4502025
EAN / GTIN 7291075156553
Číslo výrobce 4502025
L-číslo L24120 906

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, průměr tělesa (BD) 1,102″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, velikost připojení (CSI) ER20, vyčnívající délka (LPR) 1,102″, Shank Size (SS) 1,0

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.102″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 0.514″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.041″
  • Velikost pripojení (CSI): ER20
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.866″
  • Délka upínace (LPR): 1.102″
  • Délka stopky (LS): 3.937″
  • Velikost stopky (SS): 1.0

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku