ST 25X 62 ER16 MF D Oboustranné kleštinové mini upínače s válcovou stopkou

Artiklové číslo: 4502014
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4502014
EAN / GTIN 7291075163292
Číslo výrobce 4502014
L-číslo L24120 2028

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 22 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka hřebene (LPR) 59 mm, velikost stopky (SS) 25

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 22 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 22 mm
  • Délka upínace (LPR) 59 mm
  • Délka stopky (LS) 62 mm
  • Velikost stopky (SS) 25

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku