ST 22X 75 ER16 MF D Oboustranné kleštinové mini upínače s válcovou stopkou

Artiklové číslo: 4502013
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4502013
EAN / GTIN 7291075163285
Číslo výrobce 4502013
L-číslo L24120 1691

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 22 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka hřebene (LPR) 65,5 mm, velikost stopky (SS) 22

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 22 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 19 mm
  • Délka upínace (LPR) 65.5 mm
  • Délka stopky (LS) 75 mm
  • Velikost stopky (SS) 22

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku