ST 22X 70 ER25 MF DIN 6499 ER Mini upínací sklíčidlo s válcovou stopkouz a upínací plochou pro CNC soustruhy švýcarského typu.

Artiklové číslo: 4501994
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4501994
EAN / GTIN 7291075156355
Číslo výrobce 4501994
L-číslo L24120 1570

Popis

Popis:

ER/TG Upínací sklíčidlo, průměr těla (BD) 35 mm, velikost rozhraní (CSI) ER25, délka chodu (LPR) 47 mm, velikost stopky (SS) 22

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 35 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 16 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER25
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 27 mm
  • Délka upínace (LPR) 47 mm
  • Délka stopky (LS) 70 mm
  • Velikost stopky (SS) 22

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku