ST 22X 80 ER20 MF DIN 6499 ER Mini upínací sklíčidlo s válcovou stopkouz a upínací plochou pro CNC soustruhy švýcarského typu.

Artiklové číslo: 4501993
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4501993
EAN / GTIN 7291075156348
Číslo výrobce 4501993
L-číslo L24120 1565

Popis

Popis:

ER/TG sklíčidla, průměr těla (BD) 28 mm, velikost rozhraní (CSI) ER20, délka sklíčidla (LPR) 39 mm, velikost stopky (SS) 22.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 13 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER20
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 21 mm
  • Délka upínace (LPR) 39 mm
  • Délka stopky (LS) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 22

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku