ST5/8X6″ ER11 MINI DIN 6499 ER Mini kleštinové sklíčidlo s válcovou stopkou pro CNC stroje.

Artiklové číslo: 4501919
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4501919
EAN / GTIN 7291075146028
Číslo výrobce 4501919
L-číslo L24120 814

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, Průměr tělesa (BD) 0,63″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, Velikost připojení (CSI) ER11, vyčnívající délka (LPR) 0,734″, Shank Size (SS) 5/8

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.63″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 0.278″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.022″
  • Velikost pripojení (CSI): ER11
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.512″
  • Délka upínace (LPR): 0.734″
  • Délka stopky (LS): 6″
  • Velikost stopky (SS): 5/8

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku