CAT40 ER32X6″ B Kleštinový upínač DIN 6499 ER sklíčidla s kuželovými stopkami Caterpillar tvaru ADB

Artiklové číslo: 4501639
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4501639
EAN / GTIN 7291075155518
Číslo výrobce 4501639
L-číslo L24120 598

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, průměr tělesa (BD) 1,968″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 40″, velikost připojení (CSI) RE32, vyčnívající délka (LPR) 6″, Shank Size (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.968″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 40″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 0.789″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.08″
  • Velikost pripojení (CSI): RE32
  • Délka upínace (LPR): 6″
  • Velikost stopky (SS): 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku