CAT40 ER32 SHORT Krátké upínací sklíčidlo DIN 6499 ER s kuželovou stopkou Caterpillar Form AD

Artiklové číslo: 4501600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4501600
EAN / GTIN 7291075144963
Číslo výrobce 4501600
L-číslo L24120 1406

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, průměr tělesa (BD) 1,575″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 40″, velikost připojení (CSI) ER32, vyčnívající délka (LPR) 1,124″, Shank Size (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.575″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 40″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 0.789″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.08″
  • Velikost pripojení (CSI): ER32
  • Délka upínace (LPR): 1.124″
  • Velikost stopky (SS): 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku