CAT40 MT 1X1.750 Morseovy kuželové adaptéry s Tang DIN228-2 Form D a kuželovými stopkami Caterpillar DIN 6383

Artiklové číslo: 4501478
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4501478
EAN / GTIN 7291075156034
Číslo výrobce 4501478
L-číslo L24120 888

Popis

Popis:

Vrtáky a adaptéry, Průměr těla (BD) 1,752″, Délka těla (LB) 0,37″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 40″, Shank Velikost (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.752″
  • Délka telesa (LB): 0.37″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 40″
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS): 5/8-11
  • Délka upínace (LPR): 1-3/4″
  • Velikost stopky (SS): 40

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku