Zadní hledí, P=1,5 mm 844Tr-f Tr

Artiklové číslo: 4501151
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4501151
EAN / GTIN 4059192023034
Číslo výrobce 4501151
L-číslo L40080 1164

Popis

Provedení:

  • Pro boční průměry
  • S válcovým montážním hřídelem a pojistným kroužkem pro otočné uchycení v otvoru
  • Speciální ocel odolná proti opotřebení, kalená

Popis:

844 Tr

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Typ závitu: Trapéz 30°
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Měřicí prvek závitu: Zadní hledí
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Parametry závitu: Průměr příruby
  • Standardní závit: DIN 103
  • Typ výrobku: 844 Tr
  • Úhel příruby ve stupních: 30°
  • Montážní otvor: 3,5
  • Stoupání závitu v mm: 1,5
  • Délka (mm): 6 mm
  • Délka dříku: 6 mm
  • Průměr dříku: 3.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku