Zadní hledí, P=10-7 Gg/1″ 844Tr-f UST

Artiklové číslo: 4501023
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4501023
Kopírovat
EAN / GTIN 4059192022990
Kopírovat
Číslo výrobce 4501023
Kopírovat
L-číslo L40080 1226
Kopírovat
Výrobce MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Pro boční průměry
  • S válcovým montážním hřídelem a pojistným kroužkem pro otočné uchycení v otvoru
  • Speciální ocel odolná proti opotřebení, kalená

Popis:

844 Tr

Charakteristika:

  • Typ závitu: UST 60°
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Měřicí prvek závitu: Zadní hledí
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Parametry závitu: Průměr příruby
  • Typ výrobku: 844 Tr
  • Úhel příruby ve stupních: 60°
  • Montážní otvor: 3,5
  • Stoupání závitu v TPI: 10-7
  • Délka (mm): 6 mm
  • Délka dříku: 6 mm
  • Průměr dříku: 3.5 mm

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku