BT50 SEM 16X75 Třmeny ISO 3937 COMBI s adaptérem BT MAS-403 AD

Artiklové číslo: 4500699
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4500699
EAN / GTIN 7291075130836
Číslo výrobce 4500699
L-číslo L24120 2716

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr tělesa (BD) 38 mm, délka tělesa (LB) 75 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 38 mm
  • Délka telesa (LB) 75 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 17 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku