GTIN ER32 ANSI0.367X0.275 Závitořezná hlava pro ER kleštiny, napínací a kompresní typ ANSI, CNC frézky a soustruhy s revolverovou hlavou

Artiklové číslo: 4500627
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Upínací kleština

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4500627
    EAN / GTIN 7291075145526
    Číslo výrobce 4500627
    L-číslo L24120 1343

    Popis

    Popis:

    Upínací pouzdra, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 32″, velikost Shank (SS) ER32

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 32″
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 0.367″
    • Velikost stopky (SS): ER32

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku