GTIN ER32 ANSI0.141X0.11 Závitořezná hlava pro ER kleštiny, napínací a kompresní typ ANSI, CNC frézky a soustruhy s revolverovou hlavou

Artiklové číslo: 4500616
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4500616
EAN / GTIN 7291075145472
Číslo výrobce 4500616
L-číslo L24120 1304

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 32″, velikost Shank (SS) ER32

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 32″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 0.141″
  • Velikost stopky (SS): ER32

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku