844 Tz Kontrolní trn jednotlivý D = 3,50 mm

Artiklové číslo: 4500508
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Univerzální měřicí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4500508
EAN / GTIN 4059192022716
Číslo výrobce 4500508
L-číslo L40100 580

Popis

Provedení:

  • S válcovou montážní hřídelí pro upevnění v montážních dílech 844 Tma / 844 Tmi
  • Vyrobeno z kalené oceli

Popis:

  • 844 Tz Válcové zkušební kolíky, D = 3,5 mm, l = 15 mm, L = 28,5 mm

Charakteristika:

  • Název výrobku: Válcové zkušební čepy
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Aplikace: Určení rozměru 2 válečků pro vnitřní a vnější ozubená kola
  • Typ výrobku: 844 Tz
  • Průměr dříku v mm: 5 mm
  • Rozměr L: 28.5 mm
  • Rozměr l v mm: 15 mm
  • Rozměr D: 3.5 mm
  • Výrobní tolerance +/-: 2 µm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku