C4 ADI 25 Nástrojové držáky s rozhraním CAMFIX pro vyvrtávací tyče

Artiklové číslo: 4500474
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Nástrojová upínka VDI

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4500474
    EAN / GTIN 7291075098358
    Číslo výrobce 4500474
    L-číslo L24230 166

    Popis

    Popis:

    Rychlovýměnné držáky nástrojů, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr držáku, strana obrobku (DCONWS) 25 mm, délka nástroje (LPR) 70 mm, velikost stopky (SS) 40

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 54 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
    • Celková délka (OAL) 94 mm
    • Délka upínace (LPR) 70 mm
    • Velikost stopky (SS) 40

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku