BT50 DC B18X 45 Nástrojový držák BT MAS-403 s držákem vrtacího sklíčidla DIN 238.

Artiklové číslo: 4500391
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4500391
EAN / GTIN 7291075131376
Číslo výrobce 4500391
L-číslo L24120 2501

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 7 mm, velikost stopky (SS) 50.

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 7 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG50C0500
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Délka upínace (LPR) 45 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku