C5 B4340 050125 Polotovary se strmými kuželovými držáky CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4500204
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4500204
EAN / GTIN 7291075236163
Číslo výrobce 4500204
L-číslo L24230 128

Popis

Popis:

Polotovary držáků nástrojů, průměr tělesa (BD) 50 mm, délka límce (LPR) 125 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Délka upínace (LPR) 125 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku