• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

ER32 SPR 11-12 Kleština DIN 6499 ER

Artiklové číslo: 4500143
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4500143
EAN / GTIN 7291075133844
Číslo výrobce 4500143
L-číslo L24120 1813

Popis

Popis:

ER kleštiny, průměr upevnění, max. na straně obrobku (DCONXWS) 12 mm, průměr upevnění, min. na straně obrobku (DCONNWS) 11 mm, velikost stopky (SS) ER32

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 12 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 11 mm
  • Velikost stopky (SS) ER32

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku