3bodové kleště na trubky ECK-SCHWEDE-snap 1″.

Artiklové číslo: 4500140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4500140
EAN / GTIN 4017981100021
Číslo výrobce 4500140
L-číslo L60160 1359

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 5234, tvar C
Vysoce výkonný tříbodový Kleště na trubky
Vhodný zejména pro práci ve stísněných prostorech
Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE
Kovaný
Celý kalený a popouštěný, zuby navíc kalené plamenem
Samosvorný, protože zuby jsou posunuty proti směru otáčení
Kolíkový uzávěr
Modře smaltovaný
Hlava broušená.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 60 mm
  • Celková výška [mm]: 22 mm
  • Celková délka [mm]: 320 mm
  • Proces kalení [mm]: Kalené plamenem
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: Modrá kamna smaltovaná, broušená hlava
  • Ø trubky [mm]: 48 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Ø trubky [palec]: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku