ER20 SPR 9-10 Kleština DIN 6499 ER

Artiklové číslo: 4500116
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4500116
EAN / GTIN 7291075133677
Číslo výrobce 4500116
L-číslo L24120 1869

Popis

Popis:

Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 10 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 9 mm, velikost hřídele (SS) ER20

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 9 mm
  • Velikost stopky (SS) ER20

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku