ER16 SPR 5-6 Kleština DIN 6499 ER

Artiklové číslo: 4500104
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4500104
EAN / GTIN 7291075133615
Číslo výrobce 4500104
L-číslo L24120 52

Popis

Popis:

Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 6 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 5 mm, velikost hřídele (SS) ER16

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 6 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 5 mm
  • Velikost stopky (SS) ER16

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku