Vlasový úhelník kalený, ploché provedení nerez, přesnost 00, Délka ramen: 50X40mm

Artiklové číslo: 450010 50X40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
458 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 875/00
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: kalené
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875/00
Pravoúhlost 0,003 mm
Délka dlouhého ramena 50 mm
Délka krátkého ramena 40 mm
Průřez ramene 13×4 mm
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalené
Obal Stabilní box
Druh produktu Vlasový úhelník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 450010 50X40
EAN / GTIN 4045197443939
Číslo výrobce 450010 50X40

Popis

Provedení:

Nejvyšší přesnost. Se dvěma klínovitými vlasovými měřicími hranami na dlouhých ramenech. Kompletně kalený, odstraněné pnutí. Stojaté hrany broušeny a lapovány. Ploché strany broušeny.

Použití:

Pro kontroly metodou světelné štěrbiny.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku