Univerzální držák pro bity PrecisionBits C6

Artiklové číslo: 450.
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 450.
EAN / GTIN 7610733019588
Číslo výrobce PB 450.
L-číslo L60060 2836

Popis

Popis:

  • Univerzální konektor držáku, pro bity PrecisionBits C 6.3 (1/4″)
  • Stabilní středový díl, bezpečně připojuje bity PrecisionBits k akumulátorovým šroubovákům nebo vrtačkám
  • Držák bitů s pojistným kroužkem, všestranné použití
  • Speciální slitina na základně z pružinové oceli, tvrdá a houževnatá pro dlouhou životnost
  • Laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 10 mm
  • Hele længden: 57 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku