Izolační plášť s vysokou viditelností XXXL

Artiklové číslo: 449819153389XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex 3XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 449819153389XXXL
EAN / GTIN 7330509698082
Číslo výrobce 449819153389XXXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
80 % polyester, 20 % polypropylen, dobby, vodoodpudivý, 4směrně strečový, 130 g/m²

Kapsy
Kapsa na hrudi se zipem
Přední kapsy se zipem
Vnitřní kapsa

Detaily
Vysoký límec
D-kroužek

Zakončení
Manžeta s gumičkou
Dolní lem nastavitelný pomocí gumičky

Reflex
Reflexní detaily, Reflexní páska na těle a rukávech, 60 mm široká elastická reflexní páska

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Podšívka
Hřejivá podšívka, Thermore® ECODOWN

Funkčnost
Podšívka, Vysoce účinný transport vlhkosti

Popis:

  • Izolační bunda s vysokou viditelností, která je dodávána se čtyřsměrným strečem a s elastickými odlesky
  • Bunda je vyrobena z recyklovaných pet lahví, což zajišťuje úžasně lehký, pohodlný a hladký oděv
  • Tato bunda s vysokou viditelností -certifikovaná má vysoký výkon při transportu vlhkosti a, díky své lehkosti se hodí i jako mezivrstva s vrchní bundou navrch
  • Podšívka bundy 4498 je prošívaná a výplň bundy je mimořádně měkká a díky čtyřsměrnému streči se v ní snadno pohybuje
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třída 2 XS-S, třída 3 M -->:
  • Certifikace podle normy EN ISO 20471
  • Kombinovaná certifikace C ->:L

Norma:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art 4498 and 1885-1977

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku