Provedení:
Hlavní materiál
92 % polyester, 8 % elastan, třívrstvý softshell, nepromokavý 10000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 20, 0, strečový, 255 g/m²
Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Náprsní kapsy na zip a D-kroužek
Přední kapsy na zip
Vnitřní kapsa
Detaily
Dobrý povrch pro přenos
Vysoký límec
D-kroužek
Funkčnost
Větru a vodě odolný materiál, bez podlepených švů, Tmavé barevné pole v úsecích s vysokou expozicí grilu, Vypolstrovaný přední díl
Předsazené rukávy
Reflex
Reflexní detaily, 50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle a rukávech
Přední zapínání
Robustní jednosměrný plastový zip
Vyztužení
Vyztužená ramena a rukávy
Popis:
- Bunda z nepromokavého a větruodolného softshellového materiálu
- Tato superpohodlná prošívaná bunda se nosí jako sen a poskytuje bezkonkurenční pohodlí, když to nejvíce potřebujete
- Vynikající prodyšnost, reflexní přenosy, předsazené rukávy ze zesílené tkaniny a vyztužená ramena jsou jen některé z mnoha kvalitních vlastností bundy
- Softhellová bunda má velkorysou náprsní kapsu a vnitřní kapsu, přiléhavé manžety a nastavitelné zapínání na suchý zip
- Dostatek prostoru pro ozdobu logem
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 1
- XS-L tř.1, XL-> třída 2
Norma:
- Combination Certification E ->L
- Combination Certification B XL->
- EN ISO 20471, XS-L class 1, XL-> class 2