Bunda High Vis Softshell námořnicky modré/ High Vis žluté 4XL

Artiklové číslo: 4497251389334XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva marineblau / high vis gelb
Velikost Unisex 4XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4497251389334XL
EAN / GTIN 7330509779750
Číslo výrobce 4497251389334XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
92 % polyester, 8 % elastan, třívrstvý softshell, nepromokavý 10000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 20, 0, strečový, 255 g/m²

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsy na zip a D-kroužek
Přední kapsy na zip
Vnitřní kapsa

Detaily
Dobrý povrch pro přenos
Vysoký límec
D-kroužek

Funkčnost
Větru a vodě odolný materiál, bez podlepených švů, Tmavé barevné pole v úsecích s vysokou expozicí grilu, Vypolstrovaný přední díl
Předsazené rukávy

Reflex
Reflexní detaily, 50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle a rukávech

Přední zapínání
Robustní jednosměrný plastový zip

Vyztužení
Vyztužená ramena a rukávy

Popis:

  • Bunda z nepromokavého a větruodolného softshellového materiálu
  • Tato superpohodlná prošívaná bunda se nosí jako sen a poskytuje bezkonkurenční pohodlí, když to nejvíce potřebujete
  • Vynikající prodyšnost, reflexní přenosy, předsazené rukávy ze zesílené tkaniny a vyztužená ramena jsou jen některé z mnoha kvalitních vlastností bundy
  • Softhellová bunda má velkorysou náprsní kapsu a vnitřní kapsu, přiléhavé manžety a nastavitelné zapínání na suchý zip
  • Dostatek prostoru pro ozdobu logem
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 1
  • XS-L tř.1, XL-> třída 2

Norma:

  • Combination Certification E ->L
  • Combination Certification B XL->
  • EN ISO 20471, XS-L class 1, XL-> class 2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku