Skořepinová bunda s vysokou viditelností XXL

Artiklové číslo: 449619183389XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 449619183389XXL
EAN / GTIN 7330509714874
Číslo výrobce 449619183389XXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, ripstop, strečový, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 11, 9, 195 g/m²

Detaily
Kapsa na průkazku
Límec podšitý fleecem, vysoký límec
Odnímatelná, nastavitelná kapuce
Ramenné díly v kontrastní barvě
Zip v podšívce pro přenos
Kovové knoflíky potažené gumou

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsy na zip a D-kroužek
Vnitřní síťovaná kapsa, Napoleonská kapsa uvnitř přední větrné légy, Vnitřní kapsa se zipem a otvory pro šňůru na mobil
Kapsa na rukávu s kapsou na průkaz totožnosti
Přední kapsy s měchem a klopou a také vnější kapsa se zipem, Vnitřní kapsa na iPad

Podšívka
Síťovaná podšívka, Vzorovaná podšívka

Funkčnost
Prodyšný větru a voděodolný materiál, podlepené švy
Předsazené rukávy, Kratší přední díl

Reflex
Reflexní detaily, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou, 50 mm široká přenosná reflexní páska, Reflexní detail na kapuci

Přední zapínání
Dvoucestný plastový zip, Dvojitá přední ochrana se suchým zipem

Vyztužení
Vyztužená ramena a rukávy

Popis:

  • Vysoce viditelná skořepinová bunda z laminované, pružné ripstopové tkaniny, která poskytuje vynikající odolnost proti roztržení
  • Bunda má podlepené švy, prodloužené rukávy se zesílenými manžetami a pečlivě umístěné reflexní lemy, které spolu s Hi-Vis tkaninou zaručují, že je uživatel viditelný ze všech směrů
  • Kapsa na průkaz totožnosti na levém rukávu
  • Bunda je vybavena dvoucestným zipem, dvojitou přední klopou, velkou kapsou Napoleon s místem na tablet, měchovou přední kapsu se dvěma otvory, z nichž jeden je na zip, a náprsní kapsy na zip
  • vnitřní síťovanou kapsu, velkou vnitřní kapsu s lycrovou vazbou, a vnitřní kapsa na mobilní telefon se zipem a otvorem pro kabel sluchátek
  • Odnímatelná kapuce má polstrovaný kšilt a lze ji nastavit do tří různých úrovní
  • Vnitřní strana bundy má podšívku z kartáčované síťoviny a elastický kamuflážní potisk pro maximální pohodlí a snadný pohyb
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 3, EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku