838 TIZ Elektronický snímač pro vnitřní měření .40-1.20″ dělení stupnice .0005″ měření hloubky 3.2″

Artiklové číslo: 4495981
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Dutinoměry s měřicími rameny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4495981
EAN / GTIN 4059192022402
Číslo výrobce 4495981

Popis

Provedení:

  • Dobře rozpoznatelné toleranční značky
  • Měřicí kontakty z tvrdého kovu
  • Absolutní měřicí zařízení

Popis:

Vnitřní kalibr Marameter 838 TIZ Rozsah měření v palcích: .40 - 1,20″
  • Hloubka měření v palcích: 3,2″
Rozsah dodávky: Protokol o zkoušce.

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro měření otvorů a vnitřních drážek Velmi praktické
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Vnitřní sonda
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Typ výrobku: 838 TIZ
  • Rozměr L palec (text): 3.2″
  • Měřicí síla (text): 1.1 - 1.6
  • Rozsah měření: .40 - 1.20″
  • Rozměr Hb v palcích (text): .21″
  • Rozměr Hf palec (text): .21″
  • Rozměr A v palcích (text): .19″
  • Rozměr B v palcích (text): .06″
  • Rozměr D v palcích (text): .04″
  • Dělení stupnice v palcích: .0005″
  • Mezní chyba Ge (palec): 0.0015 inch

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku