838 TAZ Digitální vnější tloušťkoměr 0-.80″ dělení stupnice .0005″ měření hloubky 3.2″

Artiklové číslo: 4495952
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu vnější tloušťkoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4495952
    EAN / GTIN 4059192022365
    Číslo výrobce 4495952

    Popis

    Provedení:

    • Měřicí kontakty z tvrdokovu
    • Absolutní měřicí přístroj
    • Snadno rozpoznatelné toleranční značky

    Popis:

    Venkovní sonda Marameter 838 TAZ Rozsah měření v palcích: 0 - .80″
    • Hodnota stupnice v palcích: .0005″
    • Hloubka měření v palcích (text): Rozsah dodávky: Protokol o zkoušce: (měřidlo): 3,2″
    Rozsah dodávky: Protokol o zkoušce.

    Charakteristika:

    • Aplikace: Pro měření tloušťky a tloušťky stěny Velmi praktické
    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Marameter
    • Název výrobku: Vnější sonda
    • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
    • Typ výrobku: 838 TAZ
    • Rozměr L palec (text): 3.2″
    • Měřicí síla (text): 1.1 - 1.6
    • Rozsah měření: 0 - .80″
    • Rozměr Hb v palcích (text): .97″
    • Rozměr D v palcích (text): .6″
    • Rozměr Hf palec (text): .097″
    • Dělení stupnice v palcích: .0005″
    • Mezní chyba Ge (palec): 0.0015 inch

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku