838 TI Elektronický snímač pro vnitřní měření 20-40 mm dělení stupnice 0,01 mm měření hloubky 85 mm

Artiklové číslo: 4495582
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Dutinoměry s měřicími rameny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4495582
EAN / GTIN 4059192022198
Číslo výrobce 4495582
L-číslo L40100 1687

Popis

Provedení:

  • Dobře rozpoznatelné toleranční značky
  • Měřicí kontakty z tvrdého kovu
  • Absolutní měřicí zařízení

Popis:

Vnitřní třmen Marameter 838 TI Rozsah měření: 20 - 40
  • Interval stupnice_mm: 0,01 mm
  • Hloubka měření mm: 85
Rozsah dodávky: Protokol o zkoušce.

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro měření otvorů a vnitřních drážek Velmi praktické
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Vnitřní sonda
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Typ výrobku: 838 TI
  • Rozsah měření: 20 - 40 mm
  • Měřicí síla (text): 1.1 - 1.6
  • Rozměr L: 85 mm
  • Hloubka měření mm: 85 mm
  • Rozměr Hb: 7.3 mm
  • Rozměr Hf: 7.3 mm
  • Délka měřicího kontaktu (pohyblivá) mm: 7.3 mm
  • Délka měřicího kontaktu (pevná) mm: 7.3 mm
  • Rozměr A: 7 mm
  • Hloubka drážky: 7 mm
  • Rozměr B: 1.20 mm
  • Šířka drážky: 1.2 mm
  • Rozměr D: 1 mm
  • Průměr měřicí kuličky mm: 1 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.03 mm
  • Gradace_mm: 0.01
  • Opakovatelnost mm: 0.01 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku