Parka s vysokou viditelností XS

Artiklové číslo: 449519875389XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva high vis orange / marineblau
Velikost Unisex XS
Druh produktu Výstražná dlouhá větrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 449519875389XS
EAN / GTIN 7330509653050
Číslo výrobce 449519875389XS

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaily
Vytahovací kapsa na průkazku
Nastavitelná pomocí šňůrek v pase
Límec podšitý fleecem, Vysoký límec
Tapetované švy
Zip v podšívce pro přenos
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s hřejivou podšívkou

Kapsy
Přední kapsy s klopou, Vložené kapsy s fleecovou podšívkou, Vnitřní kapsa na iPad
Vnitřní kapsy, jedna ze síťoviny
Náprsní kapsy na zip

Podšívka
Síťovaná podšívka, Prošívaná podšívka

Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, Panel ze síťoviny v podpaží, Tmavé barevné pole v úsecích s vysokou exponovaností gripu, Panel ze síťoviny na lopatce
Předsazené ohrnuté rukávy

Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem na palec, Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Reflex
Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou, 50 mm široká přenosná reflexní páska

Zapínání vpředu
Robustní skrytý dvoucestný plastový zip

Popis:

  • Hřejivý zimní oděv do náročného pracovního prostředí, kde je důležité být vidět
  • Bunda parka je vyrobena ze silného větru a voděodolného materiálu s podlepenými švy a hřejivou prošívanou podšívkou, která je příjemná a chrání před chladem a větrem
  • Má odolnou vnější tkaninu v tmavším odstínu, kde oděv zachytává nejvíce nečistot
  • Bunda má dvouvrstvý dvoucestný zip vpředu a ohnuté rukávy pro lepší pohodlí
  • Pas lze upravit pomocí stahovací šňůrky na zádech pro lepší přizpůsobení
  • Reflexní prvky jsou tepelně lisované pro větší pružnost a ochranná kapuce má tlačné cvočky, které lze snadno nasadit a sundat
  • Certifikováno podle EN 342 v kombinaci s 1885: EN 343: EN ISO 20471 třída 3, ochranný oděv pro vysokou viditelnost

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku